Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi 7622 6-1/8

Banjo Simple orientable 7622

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :7622 6-1/8
Rubix :3294-2328996
Fabricant :7622 6-1/8
RACCORD INST BANJO PLASTIQUE FILET LN M1/8 CY TUBE 6

Résumé technique

Type de filetagebspp
Raccordement 16
Raccordement 21/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST BANJO PLASTIQUE FILET LN M1/8 CY TUBE 6


Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspp
Raccordement 16
Raccordement 21/8
Matièretechnopolymere
Diamètre de raccordement1/8 ''
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Température maxi60 °C
Température mini-20 °C
4,83 € HT
/ unité
5,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h