Bande sans fin abrasive 3M AB01006
Bande support toile polyester 3M Cubitron ll 784F
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AB01006
Rubix :0069-0724233
Fabricant :7100179389

Détails articles : BANDE ABRASIVE 784F 36+ GRAIN 36+, 25 MMX1500 MM
La bande 3M Cubitron ll 784F contient des grains céramiques profilés et calibrés.Nos bandes toile contiennent des grains profilés et calibrés avec précision. Elles disposent également d'un support coton flexible J et d'une construction à poudrage ouvert. Enfin, ces bandes sont résistantes à l'eau et disposent d'un traitement anti-échauffement.
Les bandes 3M Cubitron II 784F ont un pouvoir de coupe stable dans le temps et plus rapide que les bandes en oxyde d'aluminium classiques.
Points forts
Une bande longue durée pour émeriser la plupart des métaux
Mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de grains céramiques profilés calibrés 3M™
Peut être utilisée à sec ou sous lubrification
Idéale pour l'enlèvement de matière, de calamine et de défauts
Mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de grains céramiques profilés calibrés 3M™
Peut être utilisée à sec ou sous lubrification
Idéale pour l'enlèvement de matière, de calamine et de défauts
Applications
Convient aux applications industrielles à pression modérée
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1500 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 36 |
| Application | meulage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 304,00 € HT
/ 200 unités
1 564,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours