Bande sans fin abrasive 3M 7000060880
Bande support toile 3M™ Cubitron™ II 984F
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000060880
Rubix :0069-0724028
Fabricant :7000060880

Détails articles : BANDE ABRASIVE 984F 80+ CUBITRON II GR 80+, 20MMX520MM
Les bandes support toile 3M™ Cubitron™ II 984F sont utilisées pour dimensionner les tôles en feuilles et les bobines en métal, ajouter un motif de grain aux tôles inoxydables, fixer un grain sur l'acier inoxydable, ou enlever la matière et les soudures. Elles offrent une performance révolutionnaire grâce à un grain profilé calibré 3M qui coupe le métal proprement. Avec une coupe rapide et une production de chaleur réduite, ces bandes assurent un fini uniforme tout au long de leur durée de vie, éliminant les brûlures lors des applications finales de ponçage du grain. Le grain abrasif en céramique 3M™ est orienté électrostatiquement pour former des pics affûtés qui agissent comme des outils de coupe individuels, tranchant rapidement le métal. Ces pics s'auto-affûtent continuellement, assurant une longue durée de vie et une homogénéité avec une pression de meulage moindre. Les bandes support toile 3M™ Cubitron™ II 984F surpassent tout produit abrasif industriel en céramique traditionnel sur le marché et durent plus longtemps. Elles sont idéales pour les applications sous pression moyenne à forte grâce à leur résistance lors du meulage.
Caractéristiques
Les bandes 3M™ Cubitron™ II 984F sont conçues pour réduire la fatigue de l’opérateur grâce au grain profilé calibré 3M, qui nécessite moins de pression lors du meulage. Leur fonctionnement à basse température limite les risques de décoloration et de fissures de contrainte dues à la chaleur. Le grain abrasif calibré 3M se fragmente de manière à maintenir une coupe exceptionnellement rapide, optimisant ainsi la productivité. La durée de vie prolongée de la bande permet de traiter davantage de pièces avec une seule bande, augmentant ainsi l’efficacité globale.
Avec un support de poids YF, ces bandes sont idéales pour des applications sous pression moyenne à forte sur des matériaux tels que l’acier inoxydable, les alliages chrome-cobalt et nickel. La jonction en toile offre une résistance accrue lors du meulage sous pression. Disponibles dans une variété de largeurs et dimensions, ces bandes s’adaptent à presque toutes les ponceuses à bandes industrielles. Les bandes étroites conviennent aux ponceuses portatives pour le meulage ou le polissage, les bandes moyennes sont utilisées sur des backstands pour l’élimination des soudures et la finition de l’acier inoxydable, tandis que les bandes larges sont parfaites pour le dimensionnement des tôles en feuilles et bobines.
Spécifications
- Matériau abrasif: grain en céramique calibré et profilé
- Poids du support: poids YF
- Support: tissu de polyester
- Type de flexible: Single-Flex
- Type de liant: résine
- Type d’épissure: Fabri-Lok, Film-Lok
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Caractéristiques
Les bandes 3M™ Cubitron™ II 984F sont conçues pour réduire la fatigue de l’opérateur grâce au grain profilé calibré 3M, qui nécessite moins de pression lors du meulage. Leur fonctionnement à basse température limite les risques de décoloration et de fissures de contrainte dues à la chaleur. Le grain abrasif calibré 3M se fragmente de manière à maintenir une coupe exceptionnellement rapide, optimisant ainsi la productivité. La durée de vie prolongée de la bande permet de traiter davantage de pièces avec une seule bande, augmentant ainsi l’efficacité globale.
Avec un support de poids YF, ces bandes sont idéales pour des applications sous pression moyenne à forte sur des matériaux tels que l’acier inoxydable, les alliages chrome-cobalt et nickel. La jonction en toile offre une résistance accrue lors du meulage sous pression. Disponibles dans une variété de largeurs et dimensions, ces bandes s’adaptent à presque toutes les ponceuses à bandes industrielles. Les bandes étroites conviennent aux ponceuses portatives pour le meulage ou le polissage, les bandes moyennes sont utilisées sur des backstands pour l’élimination des soudures et la finition de l’acier inoxydable, tandis que les bandes larges sont parfaites pour le dimensionnement des tôles en feuilles et bobines.
Spécifications
- Matériau abrasif: grain en céramique calibré et profilé
- Poids du support: poids YF
- Support: tissu de polyester
- Type de flexible: Single-Flex
- Type de liant: résine
- Type d’épissure: Fabri-Lok, Film-Lok
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Points forts
- Coupe rapide et régulière
- Réduction de la chaleur produite
- Grain abrasif en céramique 3M™ électrostatiquement orienté
- Durée de vie prolongée
Haute résistance lors du meulage
- Réduction de la fatigue de l'opérateur
- Réduction de la chaleur produite
- Grain abrasif en céramique 3M™ électrostatiquement orienté
- Durée de vie prolongée
Haute résistance lors du meulage
- Réduction de la fatigue de l'opérateur
Applications
Les bandes support toile 3M™ Cubitron™ II 984F sont idéales pour une variété d’applications industrielles, notamment le dimensionnement des tôles métalliques et des bobines, la création de motifs de grain sur les tôles en acier inoxydable, la fixation de grains abrasifs sur l’acier inoxydable, ainsi que l’enlèvement de matière et de soudures. Elles sont également utilisées dans la fabrication de fixations de plomberie, d’implants métalliques, d’instruments médicaux, d’équipements de construction, de moteurs de turbine, ainsi que pour le placage et le polissage.
Ces bandes conviennent à un large éventail de matériaux, tels que le bronze, les alliages de cobalt et de nickel, l’aluminium, l’acier inoxydable, le titane/zirconium, les alliages à haute teneur en nickel, le laiton, l’acier au carbone, le titane et les métaux tendres. Elles sont utilisées dans diverses sous-applications, comme le dimensionnement, le décalaminage, le décapage du chrome, l’élimination des lignes de joint, le façonnage, la finition à plat (humide ou à sec), le meulage centerless et cylindrique (humide ou à sec), le meulage à haute pression, le mélange et le retrait de revêtement.
Les équipements et machines compatibles comprennent les dévidoirs, les finisseurs plats, les meules centerless et cylindriques, les meuleuses rapides, les meuleuses à rouleaux, les moteurs de table, les ponceuses à courroie abrasive, les ponceuses à disque, les ponceuses à large courroie, les systèmes robotiques, les supports de backstand, les tables de travail et les équipements stationnaires assistés par pression.
Ces bandes conviennent à un large éventail de matériaux, tels que le bronze, les alliages de cobalt et de nickel, l’aluminium, l’acier inoxydable, le titane/zirconium, les alliages à haute teneur en nickel, le laiton, l’acier au carbone, le titane et les métaux tendres. Elles sont utilisées dans diverses sous-applications, comme le dimensionnement, le décalaminage, le décapage du chrome, l’élimination des lignes de joint, le façonnage, la finition à plat (humide ou à sec), le meulage centerless et cylindrique (humide ou à sec), le meulage à haute pression, le mélange et le retrait de revêtement.
Les équipements et machines compatibles comprennent les dévidoirs, les finisseurs plats, les meules centerless et cylindriques, les meuleuses rapides, les meuleuses à rouleaux, les moteurs de table, les ponceuses à courroie abrasive, les ponceuses à disque, les ponceuses à large courroie, les systèmes robotiques, les supports de backstand, les tables de travail et les équipements stationnaires assistés par pression.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 520 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 80 |
| Application | meulage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,00 € HT
/ 100 unités
492,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours