Bande sans fin abrasive 3M 419769
Bande support toile 3M™ Cubitron™ II 984F
Voir les informations techniquesRéférences
3M :419769
Rubix :0069-0724059
Fabricant :7000060755

Détails articles : BANDE ABRASIVE 984F GR 36+ CUBITRON II 36+ 100 MMX2000 MM
La bande support toile 3M™ Cubitron™ II 984F convient au meulage et à la finition des métaux, sous pression moyenne à forte. Son grain céramique profilé et calibré permet une coupe rapide tout en limitant la production de chaleur.
Caractéristiques :
Le grain abrasif en céramique présente une géométrie profilée et calibrée. Orientés électrostatiquement, ses pics agissent comme de petits outils de coupe. Ils tranchent le métal et se renouvellent progressivement en se brisant. Cette action auto-affûtante maintient la capacité de coupe tout au long de l'utilisation et demande moins de pression de meulage.
La bande intègre aussi une aide au meulage qui limite la production de chaleur. Elle réduit ainsi le risque de décoloration et de fissures de contrainte liées à la chaleur. Le support en tissu de polyester apporte la résistance nécessaire aux travaux sous pression moyenne à forte. La construction permet une utilisation à sec ou en milieu humide.
Spécifications :
• Matériau abrasif : grain en céramique profilé et calibré
• Support : tissu de polyester
• Poids du support : YF
• Liant : résine
• Couleur : bordeaux
• Grains disponibles : 36+, 60+, 80, 80+, 120 et 120+
• Largeurs disponibles : de 10 à 700,1 mm
• Longueurs disponibles : de 305 à 16 900 mm
Caractéristiques :
Le grain abrasif en céramique présente une géométrie profilée et calibrée. Orientés électrostatiquement, ses pics agissent comme de petits outils de coupe. Ils tranchent le métal et se renouvellent progressivement en se brisant. Cette action auto-affûtante maintient la capacité de coupe tout au long de l'utilisation et demande moins de pression de meulage.
La bande intègre aussi une aide au meulage qui limite la production de chaleur. Elle réduit ainsi le risque de décoloration et de fissures de contrainte liées à la chaleur. Le support en tissu de polyester apporte la résistance nécessaire aux travaux sous pression moyenne à forte. La construction permet une utilisation à sec ou en milieu humide.
Spécifications :
• Matériau abrasif : grain en céramique profilé et calibré
• Support : tissu de polyester
• Poids du support : YF
• Liant : résine
• Couleur : bordeaux
• Grains disponibles : 36+, 60+, 80, 80+, 120 et 120+
• Largeurs disponibles : de 10 à 700,1 mm
• Longueurs disponibles : de 305 à 16 900 mm
Points forts
• Réduction de l’effort de meulage grâce au grain profilé et calibré
• Coupe rapide et fini uniforme grâce aux pics abrasifs auto-affûtants
• Chaleur de meulage réduite, donc moins de risques de décoloration et de fissures
• Durée d’utilisation de la bande prolongée, permettant de traiter davantage de pièces avec un même abrasif
• Compatibilité avec les opérations à sec et en milieu humide grâce au support en polyester
• Coupe rapide et fini uniforme grâce aux pics abrasifs auto-affûtants
• Chaleur de meulage réduite, donc moins de risques de décoloration et de fissures
• Durée d’utilisation de la bande prolongée, permettant de traiter davantage de pièces avec un même abrasif
• Compatibilité avec les opérations à sec et en milieu humide grâce au support en polyester
Applications
Cette bande abrasive est destinée au travail des métaux, notamment sous pression moyenne à forte. Elle peut être employée pour le meulage, le nettoyage, le dimensionnement, le décalaminage, le décapage du chrome, le façonnage, la finition à plat, le retrait de revêtements ou l'enlèvement des lignes de joint. Elle convient aussi au mélange de surfaces ainsi qu'au meulage cylindrique, centerless et à haute pression.
Les matériaux indiqués comprennent l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier carbone, l'acier inoxydable, le titane, les alliages titane-zirconium ainsi que les alliages de cobalt et de nickel. Les applications couvrent notamment la métallurgie, le placage et le polissage, le matériel de bâtiment, les fixations de plomberie, les moteurs de turbine, les implants métalliques et les instruments médicaux.
Selon ses dimensions, la bande peut être montée sur des ponceuses à bande portatives ou larges, des finisseurs plats, des meuleuses cylindriques ou centerless, des équipements stationnaires et des installations robotisées.
Les matériaux indiqués comprennent l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier carbone, l'acier inoxydable, le titane, les alliages titane-zirconium ainsi que les alliages de cobalt et de nickel. Les applications couvrent notamment la métallurgie, le placage et le polissage, le matériel de bâtiment, les fixations de plomberie, les moteurs de turbine, les implants métalliques et les instruments médicaux.
Selon ses dimensions, la bande peut être montée sur des ponceuses à bande portatives ou larges, des finisseurs plats, des meuleuses cylindriques ou centerless, des équipements stationnaires et des installations robotisées.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 36 |
| Application | meulage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,40 € HT
/ 20 unités
968,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours