Bande sans fin abrasive 3M 7100023234 15X475
Bande support toile 3M™ Cubitron™ II 947A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100023234 15X475
Rubix :0069-0533149
Fabricant :7100023234

Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 3M947A 60+ CUBITRON II 15MMX475MM-UC 600
Pour toutes applications d’arasage et d’enlèvement de métal sur backstand ou ponceuse à bandes limes, sur des pièces de tôlerie, de forge ou de fonderie.
Matériaux travaillés : acier inoxydable, acier doux, alliages spéciaux à base de nickel, stellites, titane.
Toile poids X semi-flexible, grain profilé céramique Cubitron™ II, poudrage semi-ouvert, liant résine de synthèse.
Disponible en grains : 40+, 60+, 80+, 120+ en bandes limes, étroites, courtes, larges, longues, largeur maxi : 1320 mm.
Points forts
Bande haute performance semi-flexible utilisable sur des pièces présentant des contours importants.;Très bonne performance sur les applications de pression moyenne à faible.;Vitesse de coupe renforcée et durée de vie accrue.;Le support de poids X est idéal pour plusieurs applications;Conçu pour fonctionner plus à froid, afin de protéger les alliages sensibles à la chaleur des fissures de contrainte et de la décoloration
Applications
Du meulage automatisé sous forte pression aux opérations sous pression faible à moyenne, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bandes abrasives, les ponceuses droites et les ponceuses à bandes longues
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 475 mm |
|---|---|
| Largeur | 15 mm |
| Grain | 60 |
| Application | meulage à sec en pression moyenne |
| Série | cubitron™ ii |
| Matériau de support | poly-coton x-weight |
| Type | bande abrasive |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,00 € HT
/ 100 unités
259,20 € TTC
- Epuisé