Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Joints plats
Joints en PTFE
Bande en PTFE
ROULEAU DE TEFLON 0605 12 12 LEGRIS
Bande en PTFE Parker Legris 0605 12 12
Bande Fluorpolymer 605
Références
parker legris :
0605 12 12
rubix :
4439-2013433
ean :
0820099146775
Résumé technique
Epaisseur
0,08
mm
Largeur
12,7
mm
Longueur
0,012
m
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ROULEAU DE TEFLON 0605 12 12 LEGRIS
Améliore l'étanchéité des fils et offre une bonne résistance à la température.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.01
Epaisseur
0,08
mm
Largeur
12,7
mm
Longueur
0,012
m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
69,40
€
HT
/ 10
unités
83,28
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs