Références
Klingspor :258928
Rubix :0064-0319429
EAN :4014855496860

Documents
Détails articles : ROUE A LAMELLES S/TIGE NFS 600 80X50X6 TRES FIN UE10
Finition uniforme pendant toute la durée de vie - Outil optimal avec des lamelles en non-tissé de haute qualité pour créer une finition mate ou satinée.
Informations techniques
Attributs
| Grain | très fin |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Utilisation | industrie;fabrication d'appareils et de récipients |
| Diamètre d'alésage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,92 € HT
/ unité
31,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h