Références
Klingspor :258925
Rubix :0064-0598524
EAN :4014855090051

Détails articles : ROUE A LAMELLES VM/NFS600/VFS/VF/60X50X6
Finition uniforme pendant toute la durée de vie - Outil optimal avec des lamelles en non-tissé de haute qualité pour créer une finition mate ou satinée.
Informations techniques
Attributs
| Grain | très fin |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Utilisation | acier inoxydable/métal universel |
| Diamètre d'alésage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,00 € HT
/ 10 unités
237,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h