Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Électricité, électronique et éclairage
Électricité et éclairage
Éclairage
Lampe baladeuse
BALADEUSE DOMESTIQUE 230V 100W PANIER METAL IP20 FICHE
Lampe baladeuse Legrand 091270
Baladeuse domestique 230V 100W à panier métal IP20 - fiche 2P + cordon 5m
Références
legrand :
091270
rubix :
Q919-5432507
ean :
3245060912703
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BALADEUSE DOMESTIQUE 230V 100W PANIER METAL IP20 FICHE
Baladeuse domestique IP20 230V 100W à panier métal ouvert avec fiche 2P, culot E27 et cordon longueur 5m - livrée dans emballage brochable avec Gencod
Informations techniques
Attributs
Poids
4.13
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
531,66
€
HT
/ 6
unités
637,99
€
TTC
Epuisé
ALERTE DISPONIBILITÉ