Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 937)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Électricité, électronique et éclairage
Électricité et éclairage
Éclairage
Lampe baladeuse
BALADEUSE CHANTIER 230V-75 W INCANDESCENT FICHE 2P AV.PINCE
Lampe baladeuse Legrand 062211
Baladeuse chantier 230V - 75 W incandescent - fiche 2P -avec pince -cordon 10 m
Références
legrand :
062211
rubix :
Q919-5428303
ean :
3245060622114
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BALADEUSE CHANTIER 230V-75 W INCANDESCENT FICHE 2P AV.PINCE
Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec pince orientable, interrupteur, fiche 2P et cordon 10m - panier rotatif acier et revêtement de protection et poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé -livré avec lampe à filament renforcé
Informations techniques
Attributs
Poids
1.81
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
275,97
€
HT
/
unité
331,16
€
TTC
Epuisé
ALERTE DISPONIBILITÉ