Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 934)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Joints plats
Joints métalliques
Joint "Ring-Type-Joint"
BAGUE COMPOSITE P/FIL 0137 10 00 LEGRIS
Joint "Ring-Type-Joint" Parker Legris 0137 10 00
Bague
Références
parker legris :
0137 10 00
rubix :
4439-2012778
ean :
0820099118147
Résumé technique
Type
137
Matière
acier galvanisé
Diamètre intérieur
10,7
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BAGUE COMPOSITE P/FIL 0137 10 00 LEGRIS
Accessoires - DIMENSION G1 : 10,7MM - DIMENSION G2 : 17MM - K : 1,5MM - C : G1/8 - BAGUE : Nitrile - TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT MINIMUM : -20CE - TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM : 80CE
Informations techniques
Attributs
Type
137
Matière
acier galvanisé
Diamètre intérieur
10,7
mm
Diamètre extérieur
17
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
30,80
€
HT
/ 10
unités
36,96
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours