Jeu de limes Diamant Pferd 15842113


Assortiments de limes aiguille diamant DF 4211 D 181

Références
pferd :15842113
rubix :0060-0513462
ean :4007220017425
LIME AIGUILLE 4211 (ASSORTIMENT) DIAMANT D 181 15842113
Résumé technique
Nombre d'éléments11
CompositionDF 4112 (plate à main)/DF 4112R (plate à main avec arêtes arrondies)/DF 4122 (plate pointue)/DF 4132 (triangulaire)/DF 4142 (carrée)/DF 4152 (demi-ronde)/DF 4162 (ronde)/DF 4172 (couteau)/DF 4182 (Pignon)/DF 4192 (Feuille de sauge)/DF 4102 (Barrette)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIME AIGUILLE 4211 (ASSORTIMENT) DIAMANT D 181 15842113


Les assortiments de limes aiguille diamant sont livrés dans un coffret en matière synthétique résistant qui protège les limes contre les dommages. Celuici est particulièrement approprié pour le rangement par ex. dans la servante à outils ou dans l'établi. Contenu DF 4205 : 1 pièce de chaque DF 4112 (plate à main) DF 4132 (triangulaire) DF 4142 (carrée) DF 4152 (demironde) DF 4162 (ronde) Contenu DF 4211 : 1 pièce de chaque DF 4112 (plate à main) DF 4112R (plate à main à chants arrondis) DF 4122 (plate pointue) DF 4132 (triangulaire) DF 4142 (carrée) DF 4152 (demironde) DF 4162 (ronde) DF 4172 (couteau) DF 4182 (pignon) DF 4192 (feuille de sauge) DF 4102T (barrette)

Applications

Utilisation universelle dans la fabrication d'outils.

Informations techniques


Attributs
Poids0.16
Nombre d'éléments11
CompositionDF 4112 (plate à main)/DF 4112R (plate à main avec arêtes arrondies)/DF 4122 (plate pointue)/DF 4132 (triangulaire)/DF 4142 (carrée)/DF 4152 (demi-ronde)/DF 4162 (ronde)/DF 4172 (couteau)/DF 4182 (Pignon)/DF 4192 (Feuille de sauge)/DF 4102 (Barrette)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,62 HT
/ jeu
1 029,14 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours