Aspirateur poussières T 7/1
Puissance | 1200 W |
---|---|
Alimentation | 220 V |
Cuve | 7 l |
Poids | 5.3 |
---|---|
Puissance | 1200 W |
Alimentation | 220 V |
Cuve | 7 l |
Niveau sonore | 65 dBA |
Longueur | 0,35 m |
Nombre de moteurs | 1 |
Particularité | Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu |
Longueur de câble | 7,5 m |
Dépression | 245 mbar |
En stock; expédié sous 24/48hrs