Capteurs et manomètres - Accessoire / Consommable Baumer ARA-10
ARA Raccord amortisseur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Baumer :ARA-10
Rubix :8618-2355997
Fabricant :10265029

Documents
Détails articles : ARA10 INOX G 1/2 0+400 BAR ARA10
Les raccords amortisseurs sont utilisés pour protéger les instruments de
mesure de pression des coups de bélier et des pulsations du liquide. Ils
peuvent même être ajustés pendant l'utilisation. L'ARA 10 doit être vissé à fond puis dévissé légèrement (maximum 1/8 de
tour) pour régler l'amortissement. Sa plage de réglage est donc plus faible
que celle de l'ARA 06. Il ne peut pas être utilisé avec des transmetteurs.
Points forts
Améliore la lisibilité des
manomètres.
Réduit l'effet des pulsations.
Max. 600 bar.
Max. 250 °C.
Réduit l'effet des pulsations.
Max. 600 bar.
Max. 250 °C.
Applications
Pétrole, gaz , produits chimiques, eau potable & eaux usées, energie, ingénierie.
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord amortisseur |
|---|---|
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,74 € HT
/ unité
210,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours