Appareil de cerclage Cenpac 620091


Appareil de cerclage OR-T 160

Références
cenpac :620091
rubix :6102-7157426
ean :3108242109745
APPAREIL DE CERCLAGE OR-T 260 P/FEUILLARD PP/PET 12 A 16 MM
Résumé technique
TypeAppareil de cerclage
ModèleOR-T 260
Poids3,8 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : APPAREIL DE CERCLAGE OR-T 260 P/FEUILLARD PP/PET 12 A 16 MM


Nouvelle génération d’appareil, plus intelligent et plus intuitif. Interface utilisateur entièrement tactile. Soudure par thermo-friction. Indication d’alignement du feuillard pour une fiabilité accrue du processus. Tension à adapter selon la charge : 900 - 2 500 N. Livré avec une batterie Li-Ion 18 V – 2,0 Ah et chargeur Bosch.

Applications

Cerclage rapide des cartons, caisses bois et palettes.

Informations techniques


Attributs
TypeAppareil de cerclage
ModèleOR-T 260
Poids3,8 kg
Largeur12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 226,90 HT
/ unité
5 072,28 TTC
  • Epuisé