Embout dynamométrique Stahlwille 732/100 50, Ouverture: 50 mm | Longueur: 75 mm | Fixation: 22 x 28
Anneau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :732/100 50
Rubix :K642-5270812
Fabricant :58221050
EAN :4018754238835
Documents
Détails articles : EMBOUT A ANNEAU OUVERTURE DE 50 22X28MM 732/100
732/100 50 outils d'insertion d'anneaux
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 50 mm |
|---|---|
| Fixation | 22 x 28 |
| Longueur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,07 € HT
/ unité
336,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours


