Embout dynamométrique Stahlwille 732/100 46, Ouverture: 66 mm | Longueur: 55 mm | Fixation: 22 x 28 mm
Anneau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :732/100 46
Rubix :K642-5270811
Fabricant :58221046
EAN :4018754238828
Documents
Détails articles : EMBOUT A ANNEAU OUVERTURE DE 46 22X28MM 732/100
732/100 46 Outils pour inserts annulaires
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 66 mm |
|---|---|
| Fixation | 22 x 28 mm |
| Longueur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,19 € HT
/ unité
307,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours


