Alésoir machine HSS Magafor 86630120000

ALESOIR MACHINE 12,00 QC H7 630 HELICE 45 DEG HSSE

Voir les informations techniques

Références

Magafor :86630120000
Rubix :0024-0000677
EAN :3662245040103
ALESOIR MACHINE 12 QC H7 630 HELICE 45 DEG HSSE

Détails articles : ALESOIR MACHINE 12 QC H7 630 HELICE 45 DEG HSSE


Applications

Type: hélicoïdal; Main / machine: machine; Norme: DIN 212 E; Diamètre (mm): 12,00; Longueur utile (mm): 44,00; Longueur totale (mm): 151,00; Type d'attachement: queue cylindrique; Diamètre queue (mm): 12,00; Angle d'hélice (°): 45°; Matière / revètement: HSS-E-COBALT;

Informations techniques


Attributs
83,66 HT
/ unité
100,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours