Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 530)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 458)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 644)
Soudage
(1 732)
Transmission
(62 840)
Pneumatique et fluiditique
(30 531)
Déstockage
(2 002)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Alésage
Alésoirs à main
Alésoirs à main expansibles HSS
Alésoir à main expansibles HSS
ALESOIR EXPANSIBLE 677 16,0 QC HSS 9 DENTS
Alésoir à main expansibles HSS Magafor 86677160000
Alésoir expansible série 677
Références
magafor :
86677160000
rubix :
0024-0001554
ean :
3662245044279
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)
16
mm
Longueur totale
185
mm
Longueur de coupe
75
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ALESOIR EXPANSIBLE 677 16,0 QC HSS 9 DENTS
NFE 66.003, lame HSS, queue cylindrique avec carré. Tolérances générales : diamètre queue = f8 ; Longueur utile = +1 ; Longueur totale = +/- 1. Expanson : 0,01 x D.
Informations techniques
Attributs
Poids
221
Diamètre nominal (métrique)
16
mm
Longueur totale
185
mm
Longueur de coupe
75
mm
Carré
12,5
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
206,94
€
HT
/
unité
248,33
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (11)