Alésoir machine carbure réglable Sandvik Coromant 435.T-1300-A1-XFH10F

Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 435

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :435.T-1300-A1-XFH10F
Rubix :0033-0764185
Fabricant :6266871
ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 435

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)13 mm
Longueur totale130 mm
Diamètre queue14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 435


Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 435

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)13 mm
Longueur totale130 mm
Diamètre queue14 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe85 mm
Arrosage internenon
Plage de réglage0,018
647,24 HT
/ unité
776,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h