Alésoir machine carbure réglable Sandvik Coromant 435.T-1200-A1-XFH10F
Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 435
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :435.T-1200-A1-XFH10F
Rubix :0033-0764189
Fabricant :6266867




Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
| Diamètre queue | 12 mm |
Documents
Détails articles : ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 435
Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 435
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Arrosage interne | non |
| Plage de réglage | 0,018 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,08 € HT
/ unité
716,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours