Agrafes et clous/accessoires pour agrafes Stanley 1-TRA206T, Diamètre: 10 mm | Matière: Galvanisé
Agrafe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-TRA206T
Rubix :5511-5299911
EAN :3253561054105

Documents
Détails articles : AGRAFES 10MM TYPE A BOITE DE 1000 (UC5/UU40)
Points forts
- Galvanisé - Largeur arrière 11.4mm - Largeur 0.76mm - Epaisseur 0.51mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | galvanisé |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,48 € HT
/ boite
7,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h