Autre affûteuse Pferd 11098051


Affûteuses pour scies à chaîne CHAIN SHARP® CS-X-5,16

Références
pferd :11098051
rubix :0060-5275243
ean :4007220835937
AFFUTEUSE TRONCONNEUSE SHARP CS-X-5,16 MM 11098051

Détails articles : AFFUTEUSE TRONCONNEUSE SHARP CS-X-5,16 MM 11098051


L'affûteuse pour chaînes de tronçonneuse se compose de : une affûteuse une lime pour limiteur de profondeur deux limes pour scie à chaîne Avantages : Passage de la denture droite à gauche par retournement de l’appareil, pas de modification nécessaire. Forme optimisée pour un guidage plus précis Remplacement des limes facilité grâce à la forme améliorée de l'appareil L'affûteuse est livrée avec un mode d’emploi détaillé dans un étui transparent réutilisable pour la protection contre les dommages et les salissures. La nouvelle génération d'affûteuses de chaînes de tronçonneuse CHAIN SHARP® est convaincante par le positionnement amélioré de la lime, la forme optimisée de l'appareil et une manipulation plus simple. PFERD propose l'affûteuse de chaînes de tronçonneuse CHAIN SHARP® CSX en quatre exécutions adaptées aux différents pas des chaînes. Une extrême précision et des résultats d'affûtage optimaux sont de ce fait garantis. L'appareil est préréglé pour un angle d'affûtage de 30°. La distance de limiteur de profondeur définie peut être consultée dans le tableau. Vous trouverez de plus amples informations concernant la maintenance et l'entretien d'une chaîne de scie et la réparation d'autres appareils de l'exploitation forestière et les accessoires dans le PRATIQUES FOCUS "Outils PFERD pour l'exploitation forestière".Passage de la denture droite à gauche par retournement de l’appareil. Les affûteuses de chaînes de tronçonneuses de PFERD sont remarquablement appropriées à l'affûtage manuel des chaînes de scie. Elles affûtent le tranchant des dents et ajustent la hauteur du limiteur de profondeur des chaînes de scie en une seule opération. La conception spéciale de l'appareil indique l'angle d'affûtage correct et permet également à des utilisateurs non formés d'obtenir des résultats d'affûtage précis et uniformes. L'utilisation d'un guide d'affûtage n'est pas nécessaire. L'affûtage manuel est plus rentable et soigneux que l'affûtage mécanique. Il permet de rallonger la durée d'utilisation de la chaîne de scie. Les affûteuses de chaînes de scie CHAIN SHARP® peuvent être utilisées sur de longues périodes juste par simple remplacement des limes qui se sont émoussées. Avantages : Utilisation souple sur site grâce à une construction compacte de l'appareil Manipulation aisée et angle d'affûtage préindiqué Affûtage simultané du tranchant des dents et du limiteur de profondeur Longue durée d'utilisation grâce aux limes interchangeables VIDÉO PFERD Pour plus d'informations, scannez ce code QR ou consultez www.pferd.com

Informations techniques


Attributs
Poids0.4
Capacité5,16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,98 HT
/ unité
91,18 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours