Affûteuse à forets Promac JDG-0332


Affûteuse à forets

Références
promac :JDG-0332
rubix :0079-0662143
AFFUTEUR DE FORET 2.1 A 32
Résumé technique
Dimension (HxLxl)300x400x260 mm
Capacité2,1-32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AFFUTEUR DE FORET 2.1 A 32


250w. Simple et économique pour l’affûtage des forets hélicoïdaux de type HSS ou HSS-E (meule pour forets carbure en Option). Vitesse : 4400 rpm.
Version 3 à 13, opérations possibles : affûtage de la pointe du foret et d'amincissement de l'âme du foret
Version 3 à 32, opérations possibles : affutage standard, en croix, amincissement de l'âme et correction de lèvre. Angle de pointe 85° à 140° puissance 250W
Ne nécessite pas d’expérience préalable de l’affûtage - travail rapide, propre et précis. Pinces ER inclues.

Points forts

Simple à déplacer grâce à sa poignée de transport.

Applications

Atelier de maintenance, Atelier d'Usinage, serrurier, chaudronnier

Informations techniques


Attributs
Poids36
Dimension (HxLxl)300x400x260 mm
Capacité2,1-32 mm
Tension230 V
Puissance250 W
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 299,00 HT
/ unité
2 758,80 TTC
Dont DEEE : 76,18 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours