Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Machines outils
Autres machines d'ateliers
Affûteuses
Affûteuse à forets
AFFUTEUR DE FORETS 111117 DRILLDOCTOR 750 2.5 A 19MM
Affûteuse à forets Tivoly 1111177750M
Affûteur de forets 111117 DRILLDOCTOR 750
Références
tivoly :
1111177750M
rubix :
0045-0292216
ean :
3221910866655
Résumé technique
Dimension (HxLxl)
0,275x0,170x0,155
mm
Capacité
2,5/19
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : AFFUTEUR DE FORETS 111117 DRILLDOCTOR 750 2.5 A 19MM
Applications
Affûtage des forets HSS, carbure monobloc et carbure brasé. Angle de pointe : 118° à 135°. Type d’affûtage, dépouille conique et affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
Poids
2.95
Dimension (HxLxl)
0,275x0,170x0,155
mm
Capacité
2,5/19
mm
Angle de pointe
135
°
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
699,16
€
HT
/
jeu
838,99
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit