Détails articles : AFFUTEUR DE FORETS 111117 DRILLDOCTOR 500 2.5 A 13MM
Affuteuse de forets de 2,5 à 13 mm. Pour forets acier rapide HSS, HSS Cobalt, béton, Revêtement Nitrure de Titane ou carbure. Alignement des forets encore plus facile. - Angle au sommet variable 118° ou 135° - Crée des pointes en croix à affûtage autocentrant. - Angle de dépouille réglable.
Points forts
Simple, rapide et efficace… plus de perte de temps ! Matériel Haut de gamme. - Meule d'aiguisage en diamant remplaçable par l'utilisateur : meule durable qui se remplace facilement après des centaines d'affûtages. - Boîtier en plastique de qualité industrielle à isolation double et résistant aux chocs.
Applications
Affûtage des forets HSS, carbure monobloc et carbure brasé. Angle de pointe : 118° à 135°. Type d’affûtage, dépouille conique et affûtage en croix.