Raccord à sertir Parker Hannifin 1CA48-12-5


Adaptation sans glissement

Références
parker hannifin :1CA48-12-5
rubix :7826-2079825
EMBOUT FDIN L + O-RING FM/DKOL-18X1,5 DN8 SERIE 48
Résumé technique
TypeRaccord femelle métrique pivotant droit
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT FDIN L + O-RING FM/DKOL-18X1,5 DN8 SERIE 48


Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un drayage trop long ou trop court. Les raccords de la série 48 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés Parker tels que Global Core avec revêtement standard, résistant ou super résistant, Elite sans drayage avec revêtement standard, résistant ou super résistant, les tuyaux de nettoyage à l'eau sans drayage Compact, les tuyaux sans drayage Compact Rail avec revêtement ignifuge, les tuyaux hydrauliques selon EN 853 1SN/SAE 100R1AT, EN 853 2SN/SAE100R2AT, les tuyaux d'aspiration et de retour selon SAE 100R4, et bien plus encore. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation du tuyau avec les raccords et à leur compatibilité certifiée par le fabricant.

Points forts

•Un système de tuyaux flexibles et de raccords adaptés garantit aux utilisateurs finaux une combinaison approuvée et sûre, ainsi que la meilleure qualité et la plus grande sécurité, associées à la plus longue durée de vie du produit final
La technologie No-Skive (sans drayage) offre aux assembleurs le processus de production le plus simple, le plus efficace et le plus sûr

Applications

Toutes les machines de matériel de construction ; Grandes machines de moulage par injection ; Machines agricoles et forestières ; Machines de manutention de conteneurs ; Nettoyeurs à haute pression ; Machines à papier

Informations techniques


Attributs
Poids0.12
TypeRaccord femelle métrique pivotant droit
Domaine de température-30/105 °C
MatièreAcier
Exécution48
Diamètre extérieur du tube12 mm
Diamètre de filetage18 mm
Type de fluideEau
Longueur46 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,23 HT
/ unité
19,48 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs