Adaptation sans glissement
Type | Adaptation sans glissement |
---|
Poids | 0.14 |
---|---|
Type | Adaptation sans glissement |
Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
Matière | Acier |
Exécution | 48 |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Diamètre de filetage | 12,7 mm |
Type de fluide | Eau |
Longueur | 63 mm |
Livraison estimée 5 -20 jours