Jeu d'embouts de vissage Wera 05073357001, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 1
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05073357001
Rubix :4727-5540120
Fabricant :05073357001
EAN :4013288029720

Documents
Détails articles : 899/4/1 SUPPORT/ADAPTATEUR UNIVERSEL SB, 1/4X75 MM
899/4/1 Support/adaptateur universel SB, 1/4" x 75 mm
Points forts
Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3. Douille en acier inoxydable pour une protection anticorrosion spéciale. Le jonc d'arrêt garantit le maintien optimal de l'outil dans le manche. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 1 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,06 € HT
/ unité
54,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours