Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SASA-L1-10

Adaptateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SASA-L1-10
Rubix :0326-2566856
Fabricant :552834
EAN :4052568052836
ADAPTATEUR SASA-L1-10

Résumé technique

Typeadaptateur sasa-l1-10

Détails articles : ADAPTATEUR SASA-L1-10


Adaptateur SASA-L1-10 convient pour un diamètre de câble F.O. de 1,0 mm. Adapté au diametre de la fibre optique=1 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Degré de protection=IP64, Température ambiante=-20 - 60 °C, Information matière corps=ABS

Informations techniques


Attributs
Typeadaptateur sasa-l1-10
7,98 € HT
/ unité
9,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours