Porte-outil carré Sandvik Coromant C6-ASHR-105-12AHP

Adaptateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C6-ASHR-105-12AHP
Rubix :0033-0737219
Fabricant :7086835
EAN :7323221216528
ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS MANCHE RECTANGULAIRE

Résumé technique

Diamètre fixation outil44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS MANCHE RECTANGULAIRE


Adaptateur Coromant Capto® vers manche rectangulaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre fixation outil44 mm
Plage de serrage, minimum10,95 mm
Plage de serrage, maximum19,05 mm
Diamètre serrage63 mm
Arrosage interneoui
993,24 HT
/ unité
1 191,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours