Boîte d'assortiment Fischer 062420, Type: RA-SDS

Adaptateur RA-SDS

Voir les informations techniques

Références

Fischer :062420
Rubix :3955-5291769
Fabricant :RA-SDS
EAN :4006209624203
APPAREIL DE POSE RA-SDS

Résumé technique

Typera-sds

Détails articles : APPAREIL DE POSE RA-SDS


Dispositifs de pose pour la mise en place mécanique de tiges d'ancrage avec cartouches de mortier.
• Permet une installation rapide et facile des tiges d'ancrage avec cartouches de mortier Haut de gamme dispositif de pose pour la pose conforme aux agréments des tiges d'ancrage fischer Highbond FHB II-A-S et FHB II-A-L ainsi que des tiges d'ancrage fischer RG M en association avec les cartouches de mortier fischer. Monture SDS-Plus pour marteaux perforateurs, filetage intérieur pour accueillir la vis à six pans creux fournie. S'adapte à l'entraînement hexagonal des tiges d'ancrage fischer. Garantit un mélange parfait des composants de la cartouche, résine et durcisseur, dans le trou de forage. Fonction :• L'outil de pose est serré dans la perceuse• Remarque : pour la mise en place, un contre-écrou est nécessaire

Points forts

• Les adaptateurs permettent la mise en place mécanisée de tiges d'ancrage RG M présentant un hexagone extérieur lors de l'utilisation avec des cartouches réactives

Applications

• Pose mécanique de tiges d'ancrage RG M avec hexagone extérieur• Taille maximale de l'ancrage M16 x 250 mm

Informations techniques


Attributs
Typera-sds
124,32 € HT
/ unité
149,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours