Adaptateur de raccord fileté Parker Legris 0121 21 21


Adaptateur mâle Straight BSP conique 121

Références
parker legris :0121 21 21
rubix :4439-2012591
ean :0820099110653

Détails articles : RACCORD HP200 LAITON BRUT MAMELON M1/2 CO


Adaptateur droit avec 2 ports mâles

Points forts

• Large gamme et flexibilité
• Une offre complète, de l'adaptateur simple à une solution de collecteur modulaire
• Grand choix de matériaux pour une excellente compatibilité chimique: laiton, acier, inox, aluminium
• Traitement de surface pour une résistance à la corrosion accrue: laiton nickelé ou aluminium anodisé
• Acier inoxydable pour environnements corrosifs
• Fils BSPP, BSPT, NPT et métriques • performance
• Conception robuste
• Approprié à basse à haute pression, selon la configuration et le matériel
• Formes forgées pour la résistance mécanique

Applications


• Automatisation d'usine
• Fabrication diverse
• Conditionnement
• Installations de montage de véhicules
• Porter des vêtements
• Aliments et boissons
• Convient aux environnements corrosifs et non corrosifs
• Approprié pour la pression élevée et moyenne

Informations techniques


Attributs
Poids0.05
Type121
MatièreLaiton
Diamètre extérieur du tube22 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,14 HT
/ unité
9,77 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs