Détails articles : RACCORD HP200 LAITON BRUT MAMELON M1/4 CO
Adaptateur droit avec 2 ports mâles
Points forts
• Large gamme et flexibilité • Une offre complète, de l'adaptateur simple à une solution de collecteur modulaire • Grand choix de matériaux pour une excellente compatibilité chimique: laiton, acier, inox, aluminium • Traitement de surface pour une résistance à la corrosion accrue: laiton nickelé ou aluminium anodisé • Acier inoxydable pour environnements corrosifs • Fils BSPP, BSPT, NPT et métriques • performance • Conception robuste • Approprié à basse à haute pression, selon la configuration et le matériel • Formes forgées pour la résistance mécanique
Applications
• Automatisation d'usine • Fabrication diverse • Conditionnement • Installations de montage de véhicules • Porter des vêtements • Aliments et boissons • Convient aux environnements corrosifs et non corrosifs • Approprié pour la pression élevée et moyenne