Porte-outil carré Sandvik Coromant C8-ASHR-40140-32
Adaptateur Coromant Capto® vers manche rectangulaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-ASHR-40140-32
Rubix :0033-0768477
Fabricant :5729797



Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS MANCHE RECTANGULAIRE
Adaptateur Coromant Capto® vers manche rectangulaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre fixation outil | 80 mm |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 30 mm |
| Plage de serrage, maximum | 35 mm |
| Diamètre serrage | 32 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 072,35 € HT
/ unité
1 286,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h