Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C5-570-2C 32 075
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-570-2C 32 075
Rubix :0033-0767054
Fabricant :5729518




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur de barre d'alésage neutre |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur de barre d'alésage neutre |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Taille | c5-570-2c 32 075 (sl32) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,58 € HT
/ unité
841,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h