Adaptateur pour outillage électroportatif Fein 63901063020
Adaptateur 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63901063020
Rubix :0140-5300899
EAN :4014586403182
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR WELDON 3/4 IN CM2 50MM
Adaptateur 3/4 in Weldon. Avec arrivée interne de lubrifiant de coupe. Changement de fraise sans outil.
Profondeur de coupe: 50 mm|Cône: CM 2|Ø perçage: 12 - 35 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur weldon |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,62 € HT
/ unité
435,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

