Accouplement à barrettes à ressort CMD KZT
Accouplement FLEXACIER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CMD :KZT
Rubix :0254-1039555




Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT FLEXACIER ZT
Températures d’utilisation : de - 20 °C à + 100 °C. Absorption de sur-couple ou chocs sans endommagement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | zt |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 92 mm |
| Couple nominal | 90 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,74 € HT
/ unité
207,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours