Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 867977
Accessoires G-Office
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :867977
Rubix :C600-7155424
EAN :3660338218798

Documents
Détails articles : G-OFFICE FOND TOLE HAUT.200CM
867982 Tablette télescopique RAL7035, dimensions 1000x388 mm
867981 Plinthe basse RAL7035, dimensions 80x1000 mm
867980 Séparation coulissante RAL7035, dimensions 200x388 mm
Porte avec serrure RAL7035 avec plinthe RAL7035
- 867978 dimensions 1000x1000 mm
- 867979 dimensions 2000x1000 mm
Fond tôlé RAL7035 livré en module
- 867976 dimensions 1000x1000 mm
- 867977 dimensions 2000x1000 mm
867981 Plinthe basse RAL7035, dimensions 80x1000 mm
867980 Séparation coulissante RAL7035, dimensions 200x388 mm
Porte avec serrure RAL7035 avec plinthe RAL7035
- 867978 dimensions 1000x1000 mm
- 867979 dimensions 2000x1000 mm
Fond tôlé RAL7035 livré en module
- 867976 dimensions 1000x1000 mm
- 867977 dimensions 2000x1000 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | fond tôlé 2000x1000 |
|---|---|
| Poids | 13,68 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,27 € HT
/ unité
158,72 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,55 € TTC

- Epuisé
