Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 856125
Accessoires G-Long plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :856125
Rubix :C600-7119555
EAN :3660338114281



Documents
Détails articles : ECHELLE GALVANISEE G-LONGPLUS 2000X600MM
856129 Cheville fixation sol
Echelle galvanisée à assembler, montants 50x50x1,2 mm perforés au pas de 50 mm, platines, traverse et diagonales galvanisées 25x15 mm
- 856125 dimensions 2000x600 mm
- 856126 dimensions 2000x800 mm
- 856127 dimensions 2000x1000 mm
- 863884 dimensions 2500x600 mm
- 863885 dimensions 2500x800 mm
- 863886 dimensions 2500x1000 mm
Niveau supplémentaire RAL 7035, 2 lisses feuillure 45x36mm, 1 aggloméré 19 mm :
- 892411 dimensions 1500x600 mm 354 kg par niveau
- 892416 dimensions 1500x800 mm, 354 kg par niveau
- 892421 dimensions 1500x1000 mm, 354 kg par niveau
- 892426 dimensions 2000x600 mm, 248 kg par niveau
- 892431 dimensions 2000x800 mm, 248 kg par niveau
- 892436 dimensions 2000x1000 mm, 248 kg par niveau
Echelle galvanisée à assembler, montants 50x50x1,2 mm perforés au pas de 50 mm, platines, traverse et diagonales galvanisées 25x15 mm
- 856125 dimensions 2000x600 mm
- 856126 dimensions 2000x800 mm
- 856127 dimensions 2000x1000 mm
- 863884 dimensions 2500x600 mm
- 863885 dimensions 2500x800 mm
- 863886 dimensions 2500x1000 mm
Niveau supplémentaire RAL 7035, 2 lisses feuillure 45x36mm, 1 aggloméré 19 mm :
- 892411 dimensions 1500x600 mm 354 kg par niveau
- 892416 dimensions 1500x800 mm, 354 kg par niveau
- 892421 dimensions 1500x1000 mm, 354 kg par niveau
- 892426 dimensions 2000x600 mm, 248 kg par niveau
- 892431 dimensions 2000x800 mm, 248 kg par niveau
- 892436 dimensions 2000x1000 mm, 248 kg par niveau
Points forts
Compliant with FEM 10.2.06 & Eurocode 3 recommendations Easy and quick to assemble, the end plates are easily attached to the frame using a 3 claw fitting. The kit is supplied based on predefined dimensions freeing up space in your storage area.
Informations techniques
Attributs
| Type | echelle galvanisée 2000x600 |
|---|---|
| Poids | 9,76 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,81 € HT
/ unité
136,57 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
Type
echelle galvanisée 2000x600
