Références
Fein :69903039000
Rubix :0140-5300947
EAN :4014586283661
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 150X2000 GRAIN 24 R (X10)
Abrasif R. La meilleure bande abrasive du marché, avec une durée de vie et un rendement supérieur. Recommandée pour les aciers inoxydables et fortement alliés. Toile polyester très épaisse, liant en résine synthétique avec corindon zircon. Revêtement supplémentaire pour le refroidissement pendant le ponçage. 150 x 2 000 mm
Grain: 24|Condit.: 10 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
| Grain | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,11 € HT
/ lot
619,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

