Embout de vissage Wera 05066664001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 50 mm
871/4 Embouts TORQ-SET® Mplus
Voir les informations techniquesRéférences
Wera :05066664001
Rubix :4727-5158549
EAN :4013288033253

Détails articles : EMBOUT STANDARD TORQ-SET 4-50 MPLUS 871/4
Caractéristiques :Emmanchement: hexagonal 1/4, convenant pour porte-embouts répondant é la norme DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Réalisation: Mplus pour un couple de rupture supérieur et une longévité accrue
Points forts
Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®. Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.
Applications
Utilisation: vis TORQ-SET®
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,40 € HT
/ 10 unités
440,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h