Vanne à bille en ligne montable pour la fermeture de systèmes de fluides avec un quart de tour simple de la poignée. -débit complet -étanchéité optimale grâce aux anneaux de compensation'O' -excellente résistance à l'écaillage due à la configuration du joint sphérique Série universelle, disponible de 1/8 'à 1 'fil parallèle.
Points forts
• Durabilité et fiabilité • Compensation automatique de l'usure du joint pour une fiabilité à long terme • Matériaux robustes et résistants à la corrosion • 100% de fuite-testé dans la production • Codage de date pour garantir qualité et traçabilité • polyvalence et performance • Idéal pour assurer la performance des circuits pneumatiques • Vannes personnalisées pour toutes les applications spéciales • Performance inégalée sous vide • Fonctionnement en douceur grâce aux joints auto-lubrifiants • Vaste gamme de pressions et de températures de travail • Le levier peut être repositionné et remplacé • Nombreuses configurations pour satisfaire toutes les exigences du système
Applications
• Conditionnement • Porter des vêtements • Bois de sciage • Traitement du caoutchouc et des pneus • Traitement du plastique • Rail • Permettre/arrêter la circulation des fluides sur les circuits industriels • Convient aux fluides industriels légèrement corrosifs • Convient pour les applications sous vide