Outillage divers - Autre Wera 05020229001
Outillage divers - Autre Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05020229001
Rubix :4727-5541621
Fabricant :05020229001
EAN :4013288225672
Documents
Détails articles : 6003 JOKER 4 SET IMPERIAL 1 JEU DE CLES MIXTES, SYST. IMPERIAL,
Points forts
Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations. Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil. Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? Le côté fourche coudé à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage. Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. La Joker 6003 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus. La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation. Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Le matériau inusable du clip maintient fermement les clés et facilite leur retrait.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,43 € HT
/ jeu
168,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
