Poignée pour douille et cliquet Facom 54.M2B, Carré d'entraînement: Voor 54A.32 t/m 54A.41 (32-41 mm) ring-/afsteeksleutels '' | Longueur: 610 mm | Finition: Satin/Chrome

54.MB - Manches

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :54.M2B
Rubix :0139-5006281
EAN :3148511105757
MANCHE POUR CLE 54A.32-54A.41 54.M2B

Résumé technique

Carré d'entraînementvoor 54a.32 t/m 54a.41 (32-41 mm) ring-/afsteeksleutels ''
Longueur610 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHE POUR CLE 54A.32-54A.41 54.M2B


54.MB - Manches
- Manche à utiliser : 54.M1B pour les dimensions 24 et 30 mm ; 54.M2B pour les dimensions 32 à 41 mm ; 54.M3B pour les dimensions 46 à 55 mm ; 54.M4B pour les dimensions 60 à 70 mm.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînementvoor 54a.32 t/m 54a.41 (32-41 mm) ring-/afsteeksleutels ''
Longueur610 mm
Finitionsatin/chrome
65,84 HT
/ unité
79,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.