Serre-joint Facom 275.500, Serrage: 500 mm | Saillie: 120 mm
275 - Serre-joints à vis puissance 12000 N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :275.500
Rubix :0139-5007885
EAN :3148511631409

Documents
Détails articles : SERRE-JOINT A VIS 12000N 500MM 275.500
Conçus pour les travaux de serrage exigeants, les serre-joints à vis Facom 275 offrent une force de pression allant jusqu'à 12 000 N. Leur conception robuste, alliée à une rotule inclinable à 35° et à une capacité allant jusqu'à 1 000 mm, en fait un outil indispensable pour les professionnels de l’assemblage, de la maintenance ou de la métallerie. Avec sa finition galvanisée et sa garantie à vie, ce serre-joint réunit durabilité, puissance et précision.
Caractéristiques :
Le serre-joint Facom 275 est équipé d'un rail coulisseau et d'une vis de grandes sections, conçus pour générer une force de serrage élevée allant jusqu'à 12 000 N. Cette configuration garantit un maintien ferme et constant, même lors de travaux lourds. La rotule du valet est inclinable à 35°, ce qui permet un contact optimal même sur des surfaces non parallèles. La présentation galvanisée protège efficacement l’outil contre la corrosion, prolongeant ainsi sa durée de vie.
Spécifications :
- Force de serrage maximale : 12 000 N
- Capacité de serrage : de 0 à 1 000 mm
- Inclinabilité de la rotule : 35°
- Finition : galvanisée
- Garantie : à vie (avec échange)
Informations sur la marque :
Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel, fondée en 1918. Reconnue pour la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses produits, elle conçoit des solutions pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. Avec plus de 10 000 références et une forte capacité d’innovation, Facom reste une référence incontournable en Europe.
Caractéristiques :
Le serre-joint Facom 275 est équipé d'un rail coulisseau et d'une vis de grandes sections, conçus pour générer une force de serrage élevée allant jusqu'à 12 000 N. Cette configuration garantit un maintien ferme et constant, même lors de travaux lourds. La rotule du valet est inclinable à 35°, ce qui permet un contact optimal même sur des surfaces non parallèles. La présentation galvanisée protège efficacement l’outil contre la corrosion, prolongeant ainsi sa durée de vie.
Spécifications :
- Force de serrage maximale : 12 000 N
- Capacité de serrage : de 0 à 1 000 mm
- Inclinabilité de la rotule : 35°
- Finition : galvanisée
- Garantie : à vie (avec échange)
Informations sur la marque :
Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel, fondée en 1918. Reconnue pour la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses produits, elle conçoit des solutions pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. Avec plus de 10 000 références et une forte capacité d’innovation, Facom reste une référence incontournable en Europe.
Points forts
- Force de serrage élevée jusqu'à 12 000 N pour un maintien puissant et fiable ;
- Rotule inclinable à 35° permettant un ajustement précis sur différents types de surfaces ;
- Finition galvanisée assurant une excellente résistance à la corrosion ;
- Disponibilité de plusieurs tailles pour s’adapter à tous les besoins de serrage ;
- Garantie à vie, gage de confiance et de qualité durable.
- Rotule inclinable à 35° permettant un ajustement précis sur différents types de surfaces ;
- Finition galvanisée assurant une excellente résistance à la corrosion ;
- Disponibilité de plusieurs tailles pour s’adapter à tous les besoins de serrage ;
- Garantie à vie, gage de confiance et de qualité durable.
Applications
Le serre-joint à vis Facom 275 est recommandé pour les opérations d’assemblage, de soudure, de métallerie et de maintenance. Il convient parfaitement aux ateliers de fabrication, aux chantiers de construction métallique et aux interventions de maintenance industrielle. Idéal dans les environnements où la puissance de serrage et la précision sont essentielles, il peut être utilisé dans des conditions variées grâce à sa conception robuste et sa polyvalence.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 500 mm |
|---|---|
| Poids | 3 kg |
| Saillie | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,36 € HT
/ unité
302,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h