Serre-joint Facom 272.300L, Serrage: 300 mm | Saillie: 150 mm
272L - Serre-joints à pompe à saillie large
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :272.300L
Rubix :0139-5007868
EAN :3148511628508

Documents
Détails articles : SERRE-JOINT A POMPE 30CM LARGE 272.300L
Facom propose avec la gamme 272L une version à saillie large de son serre-joint à pompe, pensée pour les travaux sur pièces de fort gabarit. Quatre références couvrent les capacités de 300 à 1 000 mm, avec un coulisseau et un valet profonds adaptés aux matériaux larges.
Caractéristiques :
Le serre-joint 272L reprend l'ensemble des caractéristiques constructives de la gamme 272A : serrage sans rotation de la pompe pour un maintien précis, rail traité et cranté sur chants pour des blocages nets, rotule inclinable côté mors mobile pour s'adapter aux surfaces non parallèles, valet riveté au rail et poignée à vis en T pour un couple de serrage accru. La finition associe un corps laqué à un rail zingué, résistant à l'humidité et aux environnements corrosifs.
La spécificité de la gamme 272L réside dans sa saillie large portée à 150 mm. Le coulisseau et le valet sont conçus en version profonde, ce qui augmente la surface d'appui sur les pièces larges et réduit le risque de bascule lors du serrage. Cette configuration répond directement aux contraintes des assemblages sur panneaux épais, profilés larges ou structures de grande section.
Spécifications :
- Références : 272.L300, 272.L400, 272.L600 et 272.L1000.
- Capacité maximale : respectivement 300, 400, 600 et 1000 mm.
- Longueur totale : 440, 540, 740 et 1140 mm.
- Épaisseur de rail : 9,0 mm.
- Largeur de rail : 40 mm.
- Largeur hors tout : 215 mm.
- Saillie (déport) : 150 mm.
- Finition corps : laqué.
- Finition rail : zingué.
- Garantie à vie Facom (échange).
Caractéristiques :
Le serre-joint 272L reprend l'ensemble des caractéristiques constructives de la gamme 272A : serrage sans rotation de la pompe pour un maintien précis, rail traité et cranté sur chants pour des blocages nets, rotule inclinable côté mors mobile pour s'adapter aux surfaces non parallèles, valet riveté au rail et poignée à vis en T pour un couple de serrage accru. La finition associe un corps laqué à un rail zingué, résistant à l'humidité et aux environnements corrosifs.
La spécificité de la gamme 272L réside dans sa saillie large portée à 150 mm. Le coulisseau et le valet sont conçus en version profonde, ce qui augmente la surface d'appui sur les pièces larges et réduit le risque de bascule lors du serrage. Cette configuration répond directement aux contraintes des assemblages sur panneaux épais, profilés larges ou structures de grande section.
Spécifications :
- Références : 272.L300, 272.L400, 272.L600 et 272.L1000.
- Capacité maximale : respectivement 300, 400, 600 et 1000 mm.
- Longueur totale : 440, 540, 740 et 1140 mm.
- Épaisseur de rail : 9,0 mm.
- Largeur de rail : 40 mm.
- Largeur hors tout : 215 mm.
- Saillie (déport) : 150 mm.
- Finition corps : laqué.
- Finition rail : zingué.
- Garantie à vie Facom (échange).
Points forts
- Prise en charge des pièces larges : coulisseau et valet profonds pour un appui stable sur les grandes sections.
- Maintien sans déviation : le serrage sans rotation de la pompe préserve l'alignement pendant tout le bridage.
- Appui sur surfaces irrégulières : la rotule inclinable compense les défauts de planéité sans réglage additionnel.
- Blocage net et reproductible : le rail cranté sur chants évite les glissements sous charge.
- Couple maîtrisé : la poignée à vis en T facilite l'application d'une pression élevée, même en grande capacité.
- Résistance à la corrosion : rail zingué et corps laqué pour les environnements humides ou soumis à des projections.
- Maintien sans déviation : le serrage sans rotation de la pompe préserve l'alignement pendant tout le bridage.
- Appui sur surfaces irrégulières : la rotule inclinable compense les défauts de planéité sans réglage additionnel.
- Blocage net et reproductible : le rail cranté sur chants évite les glissements sous charge.
- Couple maîtrisé : la poignée à vis en T facilite l'application d'une pression élevée, même en grande capacité.
- Résistance à la corrosion : rail zingué et corps laqué pour les environnements humides ou soumis à des projections.
Applications
La gamme 272L s'adresse aux travaux où la largeur des pièces dépasse les capacités d'un serre-joint à saillie standard. Les secteurs concernés couvrent notamment :
- la menuiserie industrielle et l'agencement : collage de panneaux épais, plateaux massifs ou structures multicouches ;
- l'ébénisterie : maintien de cadres larges ou de façades de mobilier pendant l'encollage ;
- la construction métallique et la chaudronnerie : bridage de profilés et cornières de grande largeur lors du pointage ou de l'assemblage ;
- la fabrication de menuiseries aluminium ou PVC : maintien de cadres de fenêtres et de portes pendant le soudage ou l'encollage.
- la menuiserie industrielle et l'agencement : collage de panneaux épais, plateaux massifs ou structures multicouches ;
- l'ébénisterie : maintien de cadres larges ou de façades de mobilier pendant l'encollage ;
- la construction métallique et la chaudronnerie : bridage de profilés et cornières de grande largeur lors du pointage ou de l'assemblage ;
- la fabrication de menuiseries aluminium ou PVC : maintien de cadres de fenêtres et de portes pendant le soudage ou l'encollage.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 300 mm |
|---|---|
| Poids | 3 kg |
| Saillie | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,02 € HT
/ unité
154,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h