Serre-joint Facom 272A.600, Serrage: 600 mm | Saillie: 100 mm
272A - Serre-joints à pompe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :272A.600
Rubix :0139-5007877
EAN :3148511630068

Documents
Détails articles : SERRE-JOINT A POMPE 600MM 272A.600
Conçus pour un blocage rapide et fiable, les serre-joints à pompe Facom 272A couvrent des capacités allant jusqu'à 1 500 mm. Le mécanisme de serrage sans rotation de la pompe garantit un maintien précis des pièces lors des opérations d'assemblage et de collage.
Caractéristiques :
Le serre-joint à pompe 272A repose sur un système de serrage sans rotation de la pompe, qui stabilise la pression exercée sur la pièce et préserve l'alignement pendant toute la durée du maintien. Le rail, traité et cranté sur les chants, favorise des blocages francs à chaque crant. La rotule inclinable côté mors mobile s'adapte aux surfaces non parallèles ou légèrement gauches, sans effort de réglage supplémentaire. Le valet, riveté directement au rail, limite les jeux et renforce la solidité de l'ensemble. Un coulisseau permet de positionner rapidement le mors mobile sur toute la longueur du rail. La poignée à vis en T apporte un couple de serrage accru par rapport à une poignée droite standard. La finition laquée et le rail zingué contribuent à la résistance à la corrosion dans les environnements humides ou les conditions de chantier.
Spécifications :
Données communes aux références 272A.300 à 272A.500 :
• Épaisseur de rail : 8,0 mm.
• Largeur de rail : 30 mm.
• Largeur hors tout : 150 mm.
• Saillie (déport) : 80 mm.
Données communes aux références 272A.600 à 272A.1500 :
• Épaisseur de rail : 9,0 mm.
• Largeur de rail : 35 mm.
• Largeur hors tout : 180 mm.
• Saillie (déport) : 100 mm.
Capacités et longueurs totales par référence :
• 272A.300 : capacité max. 300 mm ; longueur totale 370 mm.
• 272A.400 : capacité max. 400 mm ; longueur totale 470 mm.
• 272A.500 : capacité max. 500 mm ; longueur totale 600 mm.
• 272A.600 : capacité max. 600 mm ; longueur totale 680 mm.
• 272A.800 : capacité max. 800 mm ; longueur totale 880 mm.
• 272A.1000 : capacité max. 1 000 mm ; longueur totale 1 100 mm.
• 272A.1500 : capacité max. 1 500 mm ; longueur totale 1 600 mm.
Finition :
• Corps : laqué.
• Rail : zingué.
• Plage de capacité de la gamme : 0 à 1 500 mm.
Caractéristiques :
Le serre-joint à pompe 272A repose sur un système de serrage sans rotation de la pompe, qui stabilise la pression exercée sur la pièce et préserve l'alignement pendant toute la durée du maintien. Le rail, traité et cranté sur les chants, favorise des blocages francs à chaque crant. La rotule inclinable côté mors mobile s'adapte aux surfaces non parallèles ou légèrement gauches, sans effort de réglage supplémentaire. Le valet, riveté directement au rail, limite les jeux et renforce la solidité de l'ensemble. Un coulisseau permet de positionner rapidement le mors mobile sur toute la longueur du rail. La poignée à vis en T apporte un couple de serrage accru par rapport à une poignée droite standard. La finition laquée et le rail zingué contribuent à la résistance à la corrosion dans les environnements humides ou les conditions de chantier.
Spécifications :
Données communes aux références 272A.300 à 272A.500 :
• Épaisseur de rail : 8,0 mm.
• Largeur de rail : 30 mm.
• Largeur hors tout : 150 mm.
• Saillie (déport) : 80 mm.
Données communes aux références 272A.600 à 272A.1500 :
• Épaisseur de rail : 9,0 mm.
• Largeur de rail : 35 mm.
• Largeur hors tout : 180 mm.
• Saillie (déport) : 100 mm.
Capacités et longueurs totales par référence :
• 272A.300 : capacité max. 300 mm ; longueur totale 370 mm.
• 272A.400 : capacité max. 400 mm ; longueur totale 470 mm.
• 272A.500 : capacité max. 500 mm ; longueur totale 600 mm.
• 272A.600 : capacité max. 600 mm ; longueur totale 680 mm.
• 272A.800 : capacité max. 800 mm ; longueur totale 880 mm.
• 272A.1000 : capacité max. 1 000 mm ; longueur totale 1 100 mm.
• 272A.1500 : capacité max. 1 500 mm ; longueur totale 1 600 mm.
Finition :
• Corps : laqué.
• Rail : zingué.
• Plage de capacité de la gamme : 0 à 1 500 mm.
Points forts
- Précision d'assemblage : le serrage sans rotation de la pompe maintient l'alignement des pièces.
- Adaptabilité aux surfaces irrégulières : la rotule inclinable côté mors mobile compense les légères variations de planéité.
- Couple de serrage élevé : la poignée à vis en T permet d'atteindre une pression importante.
- Résistance à la corrosion : le rail zingué et le corps laqué protègent l'outil dans les environnements humides.
- Polyvalence de la gamme : sept capacités couvrent un large spectre de travaux.
- Adaptabilité aux surfaces irrégulières : la rotule inclinable côté mors mobile compense les légères variations de planéité.
- Couple de serrage élevé : la poignée à vis en T permet d'atteindre une pression importante.
- Résistance à la corrosion : le rail zingué et le corps laqué protègent l'outil dans les environnements humides.
- Polyvalence de la gamme : sept capacités couvrent un large spectre de travaux.
Applications
Les serre-joints à pompe de la gamme 272A interviennent principalement dans les opérations de collage, d'assemblage et de maintien de pièces bois, métal ou composite. En menuiserie et en ébénisterie, ils servent au maintien de cadres, de panneaux et de structures encollées pendant le temps de polymérisation des adhésifs. En chaudronnerie légère et en construction métallique, la capacité de 1 000 ou 1 500 mm permet de brider des profilés ou des tôles de grandes dimensions lors du pointage ou du soudage.
La gamme trouve également sa place en maintenance industrielle, notamment pour les opérations de remontage de sous-ensembles mécaniques ou le maintien temporaire de pièces en cours d'ajustage. Les ateliers de réparation automobile et de carrosserie l'utilisent pour le maintien de garnitures ou de renforts lors des phases d'encollage.
La gamme trouve également sa place en maintenance industrielle, notamment pour les opérations de remontage de sous-ensembles mécaniques ou le maintien temporaire de pièces en cours d'ajustage. Les ateliers de réparation automobile et de carrosserie l'utilisent pour le maintien de garnitures ou de renforts lors des phases d'encollage.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 600 mm |
|---|---|
| Poids | 2,9 kg |
| Saillie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,77 € HT
/ unité
101,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h