Guide EPI Tronçonneur / Élagueur

Équipements de protection individuelle pour tronçonneurs et élagueurs

Vous êtes bûcheron, jardinier, paysagiste, ou encore élagueur ? Découvrez notre gamme complète d'EPI spécialement conçue pour les professionnels du tronçonnage et de l'élagage. Protection anti-coupure, résistance aux impacts et confort optimal pour garantir votre sécurité lors de chaque intervention en milieu forestier.

Découvrir nos produits

Un équipement complet pour le tronçonneur / élagueur

Cliquez sur les points pour découvrir chaque catégorie d'équipement

Tronçonneur élagueur équipé d'EPI complet 1 2 3 4 5

Pourquoi choisir des EPI adaptés au tronçonnage ?

Protection anti-coupure

Les EPI pour tronçonneur bloquent la chaîne en cas de contact accidentel grâce à des équipements anti-coupure. Cela réduit considérablement le risque de blessures graves liées aux coupures profondes causées par les tronçonneuses.

Mobilité et confort

Les travaux forestiers nécessitent une grande liberté de mouvement. Les équipements sont conçus pour offrir une sécurité maximale tout en permettant aux professionnels de travailler dans des positions variées, même en hauteur lors de l'élagage.

Conformité réglementaire

Tous nos EPI respectent les normes européennes en vigueur pour la protection des professionnels. Ils sont conformes aux exigences de sécurité du Code du travail applicables aux travaux forestiers nécessitant l’utilisation d’une tronçonneuse.

Vous êtes bûcheron, tronçonneur, ou élagueur ? Découvrez notre sélection

Casque forestier avec visière et protection auditive

Casques forestiers

Casques complets intégrant visière grillagée ou polycarbonate et coquilles anti-bruit. Des produits qui protègent contre les chutes de branches, les projections et le bruit intense des tronçonneuses. Nous proposons un ensemble de produits conçus pour les environnements de travail exigeants tels que les travaux forestiers et l'aménagement paysager.

Vêtements forestiers pour tronçonneuse

Vêtements forestiers

Cottes à bretelles, vestes et pantalons équipés de couches anti-coupure classe 1 type A, sur les zones les plus exposées. Certains équipements sont disponibles en haute visibilité, afin de renforcer la sécurité lors des travaux en bordure de route ou en milieu forestier.

Gants anti-coupure pour tronçonneuse

Gants anti-coupure

Manchettes et gants de protection certifiés, dotés de fibres anti-coupure, parfaitement adaptés aux professionnels forestiers. Les gants offrent une excellente préhension grâce à leur revêtement antidérapant, ainsi qu’une bonne étanchéité.

Bottes de sécurité anti-coupure pour tronçonneuse

Bottes et chaussures forestières

Bottes et chaussures de sécurité avec protection anti-coupure intégrée, conçues pour les travaux à la tronçonneuse. Elles disposent d’un embout de protection, d’un textile anti-perforation et de crampons assurant une adhérence optimale sur terrains accidentés. Certains modèles sont également équipés de GORE-TEX afin de garantir une bonne imperméabilité.

Accessoires

Complétez votre équipement avec des accessoires essentiels pour les travaux forestiers : protections auditives de rechange, lunettes de protection, crèmes, ou encore sous-casque rafraichissant. Ces équipements renforcent votre sécurité, et votre efficacité sur le terrain.

Accessoires de protection pour élagueur

Les normes essentielles

Nos équipements de protection individuelle sont conformes aux certifications européennes pour les utilisateurs de tronçonneuses.

EN ISO 11393

Vêtements de protection

Norme européenne définissant les exigences pour les vêtements de protection des utilisateurs de tronçonneuses à main. Notamment pour protéger contre les coupures causées par les chaînes de tronçonneuse.

EN ISO 17249

Chaussures de sécurité

Norme spécifique aux chaussures de sécurité avec protection anti-coupure. Elle s’applique aux bottes et chaussures destinées aux professionnels qui utilisent des tronçonneuses (forestiers, élagueurs, paysagistes, etc.)

EN 397

Casques de protection

Norme pour les casques de protection industriels, incluant les casques forestiers avec accessoires intégrés. Elle spécifie les exigences de performance, les méthodes d’essai et les critères de marquage pour les casques de sécurité.

EN 352

Protections auditives

Norme définissant les exigences de sécurité et de performance des protections auditives destinées aux professionnels. Elle vise à limiter les risques liés à l’exposition à des niveaux sonores élevés.

EN ISO 11393
Pictogramme protection tronçonneuse
Classes 1, 2 et 3 Protection anti-coupure

La norme EN ISO 11393 définit trois classes de protection anti-coupure pour les vêtements destinés aux utilisateurs de tronçonneuses, basées sur la vitesse de chaîne :

Classe 1 (20 m/s) : Protection standard pour les travaux forestiers courants avec des tronçonneuses de puissance modérée. Recommandée pour les utilisateurs occasionnels et les travaux d'entretien.

Classe 2 (24 m/s) : Protection renforcée pour les professionnels utilisant des tronçonneuses puissantes. Adaptée aux travaux intensifs d'abattage et de débitage.

Classe 3 (28 m/s) : Protection maximale pour les conditions extrêmes et les tronçonneuses de très haute puissance. Réservée aux situations à risque élevé.

Protégez votre audition avec des bouchons d'oreilles sur mesure

Les tronçonneuses génèrent des niveaux sonores élevés pouvant causer des troubles auditifs sur le long temps. Pour protéger efficacement l'audition de vos équipes, Rubix propose une solution de protection auditive sur mesure grâce à des bouchons moulés antibruit personnalisés.

✓
Une protection efficace et confortable pour vos collaborateurs
✓
Prise d'empreinte in situ avec la méthode brevetée FastMatrix non invasive
✓
Une adaptation aux contraintes de chaque métier : études des bruits, analyse des postes, choix du protecteur adapté...
✓
Une production 100% Française des protections auditives
Découvrir notre service
Bouchons antibruit sur-mesure pour élagueur