Guide EPI - Agent de sécurité incendie

Équipements de protection individuelle pour agents de sécurité incendie

Découvrez notre gamme complète d'EPI spécialement conçue pour les agents de sécurité incendie et les sapeurs-pompiers. Protection thermique, résistance au feu et confort optimal pour assurer votre sécurité lors de chaque intervention.

Découvrir nos produits

Un équipement complet pour l'agent de sécurité incendie

Cliquez sur les points pour découvrir chaque catégorie d'équipement

Agent de sécurité incendie équipé d'EPI 1 2 3 4 5

Pourquoi choisir des EPI adaptés à la sécurité incendie ?

Protection thermique

Les EPI pour la sécurité incendie sont conçus pour résister aux fortes températures et aux flammes directes. Certaines offrent une protection contre les brûlures, le rayonnement thermique et les projections de matières incandescentes.

Mobilité et ergonomie

Les interventions d'urgence nécessitent des équipements qui n'entravent pas les mouvements. Nos EPI sélectionnés allient protection et confort pour permettre aux agents d'agir rapidement et efficacement.

Conformité réglementaire

Tous nos équipements sont certifiés CE et conformes aux normes européennes en vigueur pour la lutte contre l'incendie. Ils répondent aux exigences du Code du travail.

Notre sélection pour la sécurité incendie

Casques et visières de protection incendie

Casquettes

Des casquettes anti-heurt certifiées, conçues pour protéger le contour de la tête contre les chocs et heurts légers en milieu professionnel. Ces casquettes de sécurité offrent une protection efficace contre les impacts légers et un bon ajustement pour les activités de manutention, logistique ou industrie sans risque de chute d’objets en hauteur.

Vêtements ignifugés

Vêtements

Vestes et hauts de travail conçus pour allier confort, résistance et fonctionnalité au quotidien. Tous ces vêtements sont pensés pour une utilisation professionnelle intensive, avec des caractéristiques techniques adaptées aux contraintes de l’activité.

Gants de protection thermique

Pantalons de travail

Pantalons de travail robustes pensés pour l’usage professionnel quotidien avec une coupe confortable et des matériaux adaptés à la résistance et à l’entretien courant.

Chaussures et bottes de sécurité incendie

Chaussures de sécurité

Chaussures de sécurité hautes conçues pour offrir une protection renforcée et un confort durable lors des rondes et des interventions. Elles se distinguent par leur robustesse et leur résistance à la chaleur. Dotées de semelles antidérapantes et d’embouts de protection, elles assurent une protection complète et adaptée des pieds.

Accessoires et équipements complémentaires

Complétez l’équipement de l’agent de sécurité incendie avec des accessoires essentiels pour les missions de prévention et d’intervention : chaînes, crèmes, genouillères, etc... Ces équipements renforcent la sécurité, le confort et l’efficacité opérationnelle au quotidien.

Accessoires sécurité incendie

Quelques normes essentielles

Nos équipements de protection individuelle sont conformes aux certifications européennes.

EN 469 2020

Vêtements de protection

Norme européenne pour les vêtements de protection des sapeurs-pompiers lors des activités de lutte contre l'incendie.

EN 812:A1

Casquette anti-heur

Elle définit les exigences minimales de sécurité, de performance et de marquage pour les casquettes anti-heurt destinées à protéger le porteur contre les chocs légers.

EN 14404

Protection des genoux

La norme EN 14404 définit les exigences de sécurité et de performance applicables aux équipements de protection des genoux. Elle couvre les genouillères portées sur le corps et celles intégrées aux pantalons de travail.

EN 20345:2011

Chaussures de sécurité

Elle définit les exigences fondamentales des chaussures de sécurité avec embout de protection résistant à un choc de 200 joules et un écrasement de 15 kN.

EN 17353 (2020)
Type B2 - Équipement adapté à l'obscurité
Type B2 Équipement adapté à l'obscurité

La réglementation sur les vêtements de signalisation s'appuie sur la norme EN ISO 17353 pour les situations à risque modéré. La version type B : Visibilité dans l'obscurité, signifie présence de bandes rétro-réfléchissantes.

Ces EPI de signalisation améliorent la visibilité du porteur, de jour comme de nuit, face aux phares de véhicules, à l'éclairage urbain ou à la lumière naturelle atténuée (crépuscule, pluie, etc.). C'est la solution recommandée lorsque l'usage de vêtements de Haute Visibilité norme EN ISO 20471 n'est pas exigé, mais où une protection visibilité complémentaire doit être assurée.

Personnalisation des vêtements professionnels

Notre partenaire vous permet de personnaliser les vêtements de travail avec une solution de marquage adaptée à vos besoins.

✓
Un process simple de commande
✓
Une garantie de réception sous 24 à 72h selon la personnalisation et la quantité
✓
Un service sur mesure adapté à vos besoins
✓
Une démarche environnementale label EnVol. Certificats Qualité (ISO 9001, …)
Découvrir notre service
Personnalisation des vêtements professionnels